TA2C127 超硬バー アルミカットシリーズ TRUSCO 39476866 TA2C127 超硬バー アルミカットシリーズ TRUSCO 39476866 TA2C127 超硬バー アルミカットシリーズ TRUSCO 39476866

超硬バー アルミカットシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39476866 品番 TA2C127
参考基準価格(税別)¥7,260 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。アルミカットの刃形状により軽金属や非鉄金属の加工でも目づまりを起こしにくく、スムーズに加工ができます。

刃径(mm)12.7 軸径×軸長(mm)6×45.0 材質超硬 刃長(mm)25 トラスコ品番384-0883 用途アルミダイキャストなどのバリ取り、面取り。 形状先丸円筒(アルミカット) 質量(g)47 タイプロー付 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材アルミダイキャストなど
注意
※使用に際しては保護メガネ、防塵マスクをご使用ください。最高使用回転数は推奨値です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:373

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39476814
2019-10-02
用途:
加工

アルミ製品の仕上げ加工に使っています。焼き入れしてあるものもよく削れます。

対象商品:
39476841
2014-09-05
用途:
ネジ穴を広げる
スパーク 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

良く削れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする