USB Type-C - USB Type-C巻き取りUSB充電ケーブル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39476966 品番GH-UMCA100-BK
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

長さが調整でき、コンパクトで持ち運びが便利な巻き取り式
USB Power Delivery対応で給電可能
Nintendo Switchの充電に対応
USB2.0対応、最大480Mbpsのデータ転送が可能

定格電流(A)5 給電方式最大100W(20V/5A)での給電 仕様USB Power Delivery対応 ブラック 定格電圧(V)20 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-C(オス)/USB Type-C(オス) RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0対応 ケーブル種類巻き取り式 適合用途充電/データ転送
注意
※充電環境により供給される電流値は異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39476957
2023-10-02
用途:
車の車内
自動車・二輪車・自転車関連業

新車はタイプC。巻き取り型のC←→Cが量販店には売ってなかったけどモノタロウには有りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする