TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの 軸付ダイヤモンド砥石
CBNバー (シャンク3mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
6
粒度
#140
注文コード
39476981
品番
T3048BM
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径・粒度
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
鉄系金属の加工に最適です。微小破砕(自生作用)を有するため、安定した加工面が得られます。耐熱性は約1400℃でダイヤモンドより優れます。
粒度
#140
刃径(Φmm)
6
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
44.5
用途
凹部研磨・内径研磨・面取り・バリ取り。
トラスコ品番
374-8014
質量(g)
3.4
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
50000
刃長(mm)
11.2
先端角(°)
15
適合被削材種
炭素鋼・ハイス鋼・ダイス鋼・軸受鋼・工具鋼など
刃径×刃長×全長(mm)
6.0×11.2×44.5
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。破損防止の為、強く押し付けず、ソフトタッチでご使用ください。