GME900LL ヤスリ柄 TRUSCO 39477374 GME900LL ヤスリ柄 TRUSCO 39477374 GME900LL ヤスリ柄 TRUSCO 39477374

ヤスリ柄

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39477374 品番 GME900LL
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

手になじみやすく、滑りにくいヤスリ柄です。

サイズ(柄)LL 適合サイズ(mm)(ヤスリ)350・400 全長(mm)150 穴径(Φmm)9.8 外径(Φmm)30 用途鉄工ヤスリの柄に トラスコ品番374-7298 材質ナラ材 質量(g)75 タイプLLサイズ 質量(g/本)75
注意
※150mm丸と角と両刃ヤスリ75、100mmはSS、200mm丸と角はSを使用してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:459

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39477374
2024-07-13
用途:
静態保存蒸気機関車のブレーキハンドルに改造
合同会社吉善 様 (卸売・小売業)

元々のブレーキハンドルは盗難にあい別作で作製させて頂きました。欲を言えば全長200〜230あれば更にリアル感がでますが満足です。油拭きにより違和感なしです。

対象商品:
41019142
2022-06-07
用途:
いいです・・

思った通りのお品でした
満足しています
手のなじみがとってもいいです

対象商品:
41019142
2023-03-05
用途:
金物研削

汎用品なので問題無く装着出来ました。価格も安いのでまたリピートしたいと思います。

対象商品:
41019151
2022-01-25
用途:
DIYで使用
製造業

持ち手の外径は、φ22.5(実測)です。若干細く感じましたが、ほぼ満足です。私の手ですともう少し太くかつ長さがあと15mmほど長い(l=130mm程度)とベストでした。他社品もほぼ同じ形状なのでこれが標準サイズなんですね。

対象商品:
39477374
2021-12-03
用途:
サビ落とし
タカテラオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

手に馴染んでしっくりして使いやすいく値段割には安いです。

対象商品:
41019151
2021-05-26
用途:
鉄のヤスリに取り付けた
株式会社 PureMagic Laboratory 様 (サービス業)

実家にあったヤスリを、「こっちの尖ってる部分が持ち難いなぁ」と思いつつ長年、裸(?)で使っていたのですが、こんな商品があったんですね!知らなかった…(笑)
モノタロウさんは何社も商品を扱っていらっしゃいますが、サイズの御案内も適切で、商品選びも取り付けも簡単でした。使い勝手が格段に良くなりました!有り難うございます♪

対象商品:
41019151
2021-12-26
用途:
鉄工ヤスリの作業向上に
建設業・工事業

特に問題なく使えたが、購入時の参考に太さと長さの記載が欲しい。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして申し訳ございません。
商品情報を追記致しました。

対象商品:
41019151
2020-03-26
用途:
正月の飾り用工作物の作成
その他業種

やすりを長い間、使用するの手も痛くなく楽に使用できました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする