ボードヤスリ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39477392 品番 TBY-S130C
参考基準価格(税別)¥4,250 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

目づまりなく連続切削できる新開発テトラブレードを搭載しています。双方向刃により「押す・引く」の両方向で研磨が可能で一般的な鬼目ヤスリに比べ作業性が約3割アップします。ステンレスフィン付です。

長さ(mm)148 幅(mm)37 厚さ(mm)20 目の粗さ中目 用途石こうボード、ケイカル板の側面切削加工用。 トラスコ品番377-2977 適合材石こうボード、ケイカル板

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39477392
2018-03-11
用途:
大工仕事時
建設業・工事業

ボードをする時、落ち過ぎるほど落ち軽くて釘袋にも入ってかさばらない、すごくいい!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする