ARCHISS
高耐久microSDXC UHS-I U3/4K対応/V30
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
容量(GB)
64
64
128
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39477395
品番
AS-064GMS-PV3
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
高速・高耐久。さまざまな利用用途に!
ドラレコ、アクションカム、ゲーム機、4K動画にも使えるmicroSDカード
紙パッケージ採用
保証期間
ご購入日より2年間(ハードウェア保証)
転送速度(MB/sec)
読込:100、書込:50
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(GB)
64
SDスピードクラス
CLASS10
UHSスピードクラス
UHS-I U3
ビデオスピードクラス
V30