高耐久microSDXC UHS-I U3/4K対応/V30

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 容量(GB)256 注文コード39477420 品番AS-256GMS-PV3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

高速・高耐久。さまざまな利用用途に!
ドラレコ、アクションカム、ゲーム機、4K動画にも使えるmicroSDカード
紙パッケージ採用

保証期間ご購入日より2年間(ハードウェア保証) 転送速度(MB/sec)100、書込:90 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)256 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする