Danchi(ダンチ)用オプション くつ底キャッチャー(R)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 適合機種1段を除くFGN型正面幅800mm 注文コード39477639 品番FGN-ZT8
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は適合機種など3種類から選べます 他の種類を見る

作業台Danchi FGN型に取り付けができる滑り止めキャッチャーです。
グリップ力に優れている為、転落・転倒のおそれを軽減する事ができます。
くつ底キャッチャー(R)が黄色のため、視認性を高め段差の位置がわかりやすく、注意喚起を促す事が出来ます。
取り付けは両面テープのみ、工具や穴あけ作業は不要です。
※代表画像を使用しております。お使いのDanchiの正面幅にあわせて3種類からお選びください。
※1段を除くFGN型正面幅1000mmについては、1段につきFGN-ZT5が2枚必要になります。

用途作業台での転倒・転落事故予防や安全対策に 適合機種1段を除くFGN型正面幅800mm 長さ(mm)735 質量(kg)0.13 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:図面(0.05MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする