CAC-C400 折りたたみ式台車 フレームカート ピカコーポレイション 39477727 CAC-C400 折りたたみ式台車 フレームカート ピカコーポレイション 39477727 CAC-C400 折りたたみ式台車 フレームカート ピカコーポレイション 39477727

折りたたみ式台車 フレームカート

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39477727 品番CAC-C400
参考基準価格(税別)¥137,600 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

折りたたんで収納可能。
長物積載に適しています。
フレームは軽量アルミ合金製。
大型キャスター(キャスター径Φ125、ゴム製)ブレーキ(2ヶ所)
用途によって大きさを4段階に調節可能、使用後は折りたたんでコンパクトに収納!

耐荷重(kg)200 床面高さ(mm)405 質量(kg)13.7 用途長尺物の運搬に 材質アルミ合金 ブレーキ2ヶ所 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム 表面処理アルマイト仕上 使用時寸法(mm)使用状態1:815×888、使用状態2:901×791、使用状態3:987×668、使用状態4:1073×497 特性4段階折り畳み式 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×1485×410
関連資料:図面(0.16MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする