2JR-60 連結式2連はしご コネクトラダー 2JR型 ピカコーポレイション 39477736 2JR-60 連結式2連はしご コネクトラダー 2JR型 ピカコーポレイション 39477736 2JR-60 連結式2連はしご コネクトラダー 2JR型 ピカコーポレイション 39477736

連結式2連はしご コネクトラダー 2JR型

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 39477736 品番 2JR-60
参考基準価格(税別)¥134,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

コンパクトに分割された組立仕様の2連はしごです。
中はしごを中心にし、上はしごと下はしごを連結して使用します。
分割時、保管収納寸法が最大でも長さ3m以下のため、2tショート箱トラックにも積載が可能となります。(車種により異なる可能性あり)

全長(m)5.95 縮長(m)3.57 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 セット内容中はしごユニット2JR-NA(共通)、上下はしごユニット2JR-JG60 収納寸法(m)長さ:3.58(中はしごユニット:1.72、上下はしごユニット:1.9) 質量(kg/セット)17.3(中はしごユニット:9.3、上下はしごユニット:8) 最大使用質量(kg)100 収納寸法・幅(mm)435(中はしごユニット:425、上下はしごユニット:435) 収納寸法・奥行(mm)175(中はしごユニット:135、上下はしごユニット:135) 踏ざん数13
関連資料:図面(0.18MB) 取扱説明書:(8.14MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

【PiCa公式】連結式2連はしご コネクトラダー「2JR」組立方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする