TTP-1200 耐水ペーパー TRUSCO 39477751

TTP-1200 耐水ペーパー TRUSCO 39477751 TTP-1200 耐水ペーパー TRUSCO 39477751

耐水ペーパー

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) 注文コード39477751 品番TTP-1200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。

粒度1200 長さ(mm)280 幅(mm)228 用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。 トラスコ品番383-0438 砥材シリコンカーバイト(C) 質量(g)20 基材紙(Cwt) 適合材金属、木工、ガラス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39477724
2020-08-19
用途:
塗装作業時
マイスターコーティング武蔵村山店 様 (サービス業)

安くて助かりますが、サンダー用にカットして使おうとしたら裏側に記載されているはずの番号が記載されてない部分がありました。モノタロウのペーパーではそんなことはなかったので、再度裏側印刷の仕方を修整して欲しいです。

対象商品:
39477733
2018-10-02
用途:
塗装の研磨

台紙がちょっと厚いので折り曲げ時のエッジがでにくい

対象商品:
39477821
2017-11-27
用途:
コーティングの足付け用
株式会社ライフ・プロテクト 様 (建設業・工事業)

クリーニング後、多少濡れていても研磨でき便利に使ってます。

対象商品:
39477767
2018-04-28
用途:
漆器の研ぎ

「MonotaRO」ブランドの水研ぎペーパーに比べると遥かに丈夫で、作業上の問題は全然ありません。
以前の「MonotaRO」ブランドの品は安価で丈夫でしたが、製造元が変わってひどく劣化しました。
残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
39477724
2017-06-10
用途:
下地サンディングから仕上げまで

粒子のバランスが紙質良く安定した綺麗な仕上ります。

対象商品:
39477742
2016-06-21
用途:
車の下地拵えに使います。

水をつけてペーパーで研ぐのに最高です。

対象商品:
39477837
2018-12-27
用途:
微調整時
卸売・小売業

いろいろ試しましたが研磨剤が均質に塗布されているので切れすぎることもなくムラのない仕上がりになります。

対象商品:
39477855
2016-06-14
用途:
塗装研磨、アルミ研磨
TOTALREPAIR T-TEC 様

台紙が比較的柔らかく馴染みやすいと思います。研磨力も値段を考えると十分かと。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする