2BTPAD120 NORTON ベアテックスハンドパッド ノートン(サンゴバン) 39477882

NORTON ベアテックスハンドパッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 仕上がり相当番手120〜180 注文コード39477882 品番2BTPAD120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,920
この商品は仕上がり相当番手・適合材・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

●4種類の形状に手で切り分けられるようにミシン目を入れた使い勝手の良い不織布ハンドパッドです。
●独自の製法により砥粒が不織布層の内部まで浸透しており長寿命です。
●4種類の形状に手で切り分けられるようにミシン目が入っており、ワークに合わせた研磨が可能です。

用途
●仕上がり番手(120〜180):ステンレス・アルミ等のヘアライン加工、酸化被膜や塗装の剥離、サビ取り、汚れ取りに。
●仕上がり番手(240〜320):金属ヘアライン加工、サビ取り、汚れ取りに。
●仕上がり番手(400〜600):細かめのステンレス、アルミ等へのヘアライン加工、サビ取り、汚れ取り、塗装コート、ラミネート前の面荒らしに。
●仕上がり番手(1000〜1200):陶器や食器、洗面台の汚れ取り、アルミ・ステンレス・銅・真鍮などの傷ぼかしやつや消し作業に。
●仕上がり番手(1500〜3000):プリント基板・各種金属・非金属・木工面のつや消しぼかし作業、面粗さの調整作業、ステンレスのぼかし作業に。
仕上がり相当番手120〜180 長さ(mm)230 幅(mm)150 トラスコ品番382-7101 オリーブ色 砥粒アルミナ
注意
※推奨消費期限は製造日より5年以内です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39477882 2BTPAD120 89693581 2BTPAD-120 NORTON ベアテックスハンドパッド ノートン(サンゴバン) NORTON ベアテックスハンドパッド ノートン(サンゴバン) 1箱(10枚) 2,398 税込2,638 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする