NORTON ベアテックスハンドパッド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 39477907 品番 2BTPAD240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

●4種類の形状に手で切り分けられるようにミシン目を入れた使い勝手の良い不織布ハンドパッドです。
●独自の製法により砥粒が不織布層の内部まで浸透しており長寿命です。
●4種類の形状に手で切り分けられるようにミシン目が入っており、ワークに合わせた研磨が可能です。

用途
●仕上がり番手(120〜180):ステンレス・アルミ等のヘアライン加工、酸化被膜や塗装の剥離、サビ取り、汚れ取りに。
●仕上がり番手(240〜320):金属ヘアライン加工、サビ取り、汚れ取りに。
●仕上がり番手(400〜600):細かめのステンレス、アルミ等へのヘアライン加工、サビ取り、汚れ取り、塗装コート、ラミネート前の面荒らしに。
●仕上がり番手(1000〜1200):陶器や食器、洗面台の汚れ取り、アルミ・ステンレス・銅・真鍮などの傷ぼかしやつや消し作業に。
●仕上がり番手(1500〜3000):プリント基板・各種金属・非金属・木工面のつや消しぼかし作業、面粗さの調整作業、ステンレスのぼかし作業に。
仕上がり相当番手240〜320 長さ(mm)230 幅(mm)150 トラスコ品番382-7127 あずき色 質量(g)34 砥粒アルミナ 適合材金属、非鉄金属、陶器、木工など
注意
※推奨消費期限は製造日より5年以内です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:412

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする