ホテルカート

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39477919 品番PKA-LD
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥275,900 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

お客様の見えるところで多岐にわたって活躍できるKAKU。
エントランスカート
お客様を出迎えるにモダンな雰囲気を与えるホテルカート。
オプションテーブルを追加することで積載量を増やすことができる他、ポーターさん専用のPCスタンドにもなり配車作業などもできます。
ルームサービス・レストラン
エントランスカートとは別に持っていたカートもこれ一台で可能。オプションテーブルを追加することで
ルームサービス配膳時にはまるで​家具でお部屋まで運ぶような佇まいで演出にぴったりです。
レストランでもビュッフェコーナーなどの特設時にも雰囲気よく活躍します。
簡易受付台(催事場・レストラン)
オプションテーブルを上段に置くことでどこでも簡易受付台にもなります。特設会場の受付や、催事場の司会台、プロジェクター台・DJブースなどとしても活躍してくれます。

用途
ホテルのエントランスカートとして
ルームサービスやレストランの台車として
受付や催事場の司会台などの簡易受付台として
材質スチール 荷台寸法(幅)(mm)600 最大積載荷重(kg)300 キャスター径(Φmm)125 塗装粉体塗装 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×1107×1005 荷台寸法(奥行)(mm)900
注意
※テーブルは付属しておりません。(テーブル型式:OP/PKA-Sにて別途必要であればご購入ください)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする