ホテルカート(両ハンドルタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39477928 品番PWA-LD
参考基準価格(税別)¥165,900 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

お客様の見えるところと裏方でも活躍できるのがWAN。
エントランスカート
お客様を出迎えるに優しい湾曲フォルムのホテルカート。
ハンドルの湾曲は人間工学ハンドル「ユニバーサルデザインハンドル」を実装しており、片手押しや、滑らかなカービングも可能です。
裏方作業
ホテルやレストラン・催事場を運営する中でお客様に見える場所は華やかな一方、裏方は高いサービスを実現するために様々な運搬車などを駆使してサービスの提供を行なっております。WANはマットを外すことで堅牢な台車に早変わりするため、もうたくさんの台車で裏方を狭める必要はありません。出入り口にマットを置いておけば日々の流れの中で柔軟にお客様と裏方の二役活躍してくれます。

用途
ホテルのエントランスカートとして
ホテル裏方の台車として
材質スチール 荷台寸法(幅)(mm)600 最大積載荷重(kg)300 キャスター径(Φmm)125 メッキハンドル:クロームメッキ、フレーム:ユニクロメッキ 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×1070×936 荷台寸法(奥行)(mm)900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする