デザインマット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ホワイト 注文コード39477946 品番DA-MT2
参考基準価格(税別)¥60,200 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はなど9種類から選べます 他の種類を見る

デザインも機能面でも自由度が高いダンディデザインマット
豊富なデザイナーズマット 9種類
水洗い対応のマット
敷くだけOK。裏面がラバーなため滑らない

仕様防炎 適合荷台寸法:600×900mm 材質ナイロンターポリン、裏面:合成ゴム 厚さ(mm)9(パイル:6) ホワイト 適合台車品番PKA-LD、PWA-LD 特性防火:対応 デザイン檜垣
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする