花岡車輌
花岡車輌の 運搬機器
花岡車輌の 運搬台車
花岡車輌の ホテルカート・ワゴン
デザインマット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブラック
注文コード
39477980
品番
DA-MT5
参考基準価格(税別)
¥60,200
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
デザインも機能面でも自由度が高いダンディデザインマット
豊富なデザイナーズマット 9種類
水洗い対応のマット
敷くだけOK。裏面がラバーなため滑らない
仕様
防炎
適合
荷台寸法:600×900mm
材質
ナイロンターポリン、裏面:合成ゴム
厚さ(mm)
9(パイル:6)
色
ブラック
適合台車品番
PKA-LD、PWA-LD
特性
防火:対応
デザイン
グリッド
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300