※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベルスター研磨材工業
ベルスター研磨材工業の ベルト研磨
ベルスター研磨材工業の ハンディ用
BRベルト(弾性ゴム砥石ベルト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
39478004
品番
BRB12M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,880
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
弾性ゴム砥石のクッション効果で2次バリ、ダレを防ぎます。R面にも馴染みが良く、削りすぎることはありません。目づまりがなく耐久性は抜群です。
粒度
M(240〜320)
ベルト幅(mm)
12
ベルト長さ(mm)
330
用途
切削面の仕上げ、塗装はがし。切削、板金工程後の微細バリ、カエリ取り。ステンレス、アルミをはじめ非鉄金属や塗装面など様々な材質に。
トラスコ品番
382-8301
長さ(mm)
330
幅(mm)
12
質量(g)
9.2
砥粒
セラミックフィラー(炭化ケイ素)
適合材
ステンレス、アルミ等
注意
※本製品の特性をより一層発揮するために、ベルト周速を700m/min以下の低速で使用することをお薦めします。