オズボーン
オズボーンの 研磨ブラシ(グラインダー用)
オズボーンの ホイールブラシ
工業用ブラシ コルフィルEマスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39478311
品番
15050
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ナイロンフィラメントにシリコンカーバイドの砥粒を埋め込んだ素材です。吸収率が低いので、ウィット研磨もドライ研磨と同等に作業できます。
外径(Φmm)
200
穴径(inch)
2
厚さ(mm)
18
毛丈(mm)
35
粒度
80
用途
バリ取り、表面処理、油圧部品のマイクロバリ取りなど。
トラスコ品番
383-3259
質量(kg)
1
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
ねじ径(inch)
2
適合アダプタ
4M
注意
※作業時は防護メガネ、防塵マスクをご使用ください。