オズボーン
オズボーンの 研磨ブラシ(グラインダー用)
オズボーンの ベベルブラシ
工業用ベベルブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
線径(mm)
0.35
トラスコ品番
382-6708
注文コード
39478494
品番
622131
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
線径・トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。コーナー部の取り残しが少なく、ワイヤの折れが少ない長寿命品です。
外径(Φmm)
100
ねじ径
M10(P1.5)
毛丈(mm)
22
トラスコ品番
382-6708
質量(g)
253
先端幅(mm)
13
線径(mm)
0.35
用途
バリ取り、表面処理、サビ落とし、スケール除去作業を主体とする、溶接業・製缶業など。
ねじピッチ
1.5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
ねじ径(mm)
10
注意
※作業時は必ず安全帽・安全メガネ等の保護具をご着用ください。