※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オズボーン
オズボーンの 研磨ブラシ(グラインダー用)
オズボーンの ホイールブラシ
工業用ブラシ コルフィルEリングロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39478546
品番
11447
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ナイロンフィラメントにシリコンカーバイドの砥粒を埋め込んだ素材です。吸収率が低いので、ウィット研磨もドライ研磨と同等に作業できます。
粒度
180
外径(Φmm)
38
軸径(Φmm)
6
軸長(mm)
30
毛丈(mm)
6
金具径(mm)
23
金具幅(mm)
7
先端幅(mm)
10
用途
バリ取り、表面処理、油圧部品のマイクロバリ取りなど。
トラスコ品番
335-1416
質量(g)
40
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
シャンク径(Φmm)
6
線径(mm)
-
注意
※作業時は防護メガネ、防塵マスクをご使用ください。