※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

工業用ブラシ コルフィルEリングロック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39478555 品番 11448
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ナイロンフィラメントにシリコンカーバイドの砥粒を埋め込んだ素材です。吸収率が低いので、ウィット研磨もドライ研磨と同等に作業できます。

粒度320 外径(Φmm)38 軸径(Φmm)6 軸長(mm)30 毛丈(mm)6 金具径(mm)23 金具幅(mm)7 先端幅(mm)10 用途バリ取り、表面処理、油圧部品のマイクロバリ取りなど。 トラスコ品番335-1424 質量(g)40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 シャンク径(Φmm)6 線径(mm)-
注意
※作業時は防護メガネ、防塵マスクをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする