※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

工業用ブラシ コルフィルEリングロック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39478616 品番 11455
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ナイロンフィラメントにシリコンカーバイドの砥粒を埋め込んだ素材です。吸収率が低いので、ウィット研磨もドライ研磨と同等に作業できます。

粒度320 外径(Φmm)63 軸径(Φmm)6 軸長(mm)30 毛丈(mm)17 金具径(mm)27 金具幅(mm)7 先端幅(mm)13 用途バリ取り、表面処理、油圧部品のマイクロバリ取りなど。 トラスコ品番335-1483 質量(g)70 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 シャンク径(Φmm)6 線径(mm)-
注意
※作業時は防護メガネ、防塵マスクをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする