26115 工業用ブラシ ディスクセンター オズボーン 39478625

工業用ブラシ ディスクセンター

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)100 注文コード39478625 品番26115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品は外径など8種類から選べます 他の種類を見る

独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。ノットタイプ(ワイヤを捩じり束にした)の強力切削用ホイールブラシです。

外径(Φmm)100 穴径(inch)5/8 厚さ(mm)13 毛丈(mm)22 線径(mm)0.30 用途バリ取り、溶接面の仕上げ、スケール除去、鋳バリの除去。 トラスコ品番383-3356 最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000 適合アダプタF
注意
※作業時は防護メガネ、防塵マスクをご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39478661
2014-12-03
用途:
溶接後の処理、錆落とし

価格ほど耐久性があるかが疑問。
確かに日本製よりは良いが、オズボーンより、ワイラーパワーブラシの方が少し持つ感じがした。
どちらも高いので長持ちはする。ワイヤーの飛散も少ない。

対象商品:
39478625
2014-07-12
用途:
自動車の錆、塗装落とし

今まで使用した回転ブラシの中では最強です。錆びた薄板に使用すると簡単に穴が開くほどの威力です。鉄板の厚いフレーム部分の錆、塗装落としには持って来いです。強度もかなりあります。

対象商品:
39478661
2014-07-01
用途:
高級品

外国製は品質がよい

日本製のものはワイヤーがしょぼい

価格ほど耐久性がいいかは不明

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする