工業用ブラシ ラフタフ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39478722 品番 30314
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。ノットタイプ(ワイヤを捩じり束にした)の強力切削用軸付ブラシです。

毛丈(mm)29 外径(Φmm)30 軸径(Φmm)6 トラスコ品番383-3461 質量(g)120 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)15 用途円筒状の穴や内面のバリ取り、塗装除去、表面処理。 線径(mm)ワイヤ0.15
注意
※作業時は防護メガネ、防塵マスクをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする