オズボーン
オズボーンの 研磨ブラシ(グラインダー用)
オズボーンの ホイールブラシ
工業用ブラシ リングロック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
32
注文コード
39478765
品番
11309
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,700
この商品は
外径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。クリンプト(波線)ワイヤを使用した軸付ブラシです。
外径(Φmm)
32
軸径(Φmm)
6
軸長(mm)
30
毛丈(mm)
7
線径(mm)
0.15
金具径(mm)
20
金具幅(mm)
11
用途
バリ取り、サビ落し、ペンキ除去、皮膜除去。
トラスコ品番
383-3119
質量(g)
50
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
シャンク径(Φmm)
6
材質(軸)
スチール
毛材
ワイヤ鋼線
先端幅(mm)
10
注意
※作業時は防護メガネ、防塵マスクをご使用ください。