※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オズボーン
オズボーンの 研磨ブラシ(グラインダー用)
オズボーンの ホイールブラシ
工業用ブラシ リングロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39478783
品番
11311
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。クリンプト(波線)ワイヤを使用した軸付ブラシです。
外径(Φmm)
32
軸径(Φmm)
6
軸長(mm)
30
毛丈(mm)
7
線径(mm)
0.26
金具径(mm)
20
金具幅(mm)
11
用途
バリ取り、サビ落し、ペンキ除去、皮膜除去。
トラスコ品番
383-3127
質量(g)
50
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
シャンク径(Φmm)
6
材質(軸)
スチール
毛材
ワイヤ鋼線
先端幅(mm)
10
注意
※作業時は防護メガネ、防塵マスクをご使用ください。