※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

工業用ブラシ リングロック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39478896 品番 11362
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。クリンプト(波線)ワイヤを使用した軸付ブラシです。

外径(Φmm)76 軸径(Φmm)6 軸長(mm)30 毛丈(mm)23 線径(mm)0.20 金具径(mm)28 金具幅(mm)14 用途バリ取り、サビ落し、ペンキ除去、皮膜除去。 トラスコ品番335-1394 質量(g)150 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 シャンク径(Φmm)6 材質(軸)スチール 毛材ワイヤ鋼線 先端幅(mm)18
注意
※作業時は防護メガネ、防塵マスクをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする