オズボーン
オズボーンの 軸付研磨
オズボーンの 軸付ブラシ
オズボーンの 筒型・筆型・エンド型ブラシ
工業用ブラシ ラフタフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39478932
品番
30305
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。ノットタイプ(ワイヤを捩じり束にした)の強力切削用軸付ブラシです。
毛丈(mm)
29
外径(Φmm)
20
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
335-2226
質量(g)
60
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
22000
軸長(mm)
20
用途
円筒状の穴や内面のバリ取り、塗装除去、表面処理。
線径(mm)
ワイヤ0.35
注意
※作業時は防護メガネ、防塵マスクをご使用ください。