メイン画像

工業用ブラシ ハンドブラシ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39479072 品番 462391
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。ワイヤの折れが少ない長寿命品です。

毛材ステンレススチール 全長(mm)265 毛丈(mm)25 植付(mm)140 用途バリ取り、表面処理、サビ落とし、主体とする、溶接業・製缶業など。 トラスコ品番385-5368 形状(ブラシ)J型 幅(mm)15 厚さ(mm)10 質量(g)115 行数1 線径(mm)0.3
注意
※作業時は必ず安全帽・安全メガネ等の保護具をご着用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:480

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39479063
2021-11-10
用途:
ガレージ再生
株式会社フラットイット 様 (サービス業)

かなりの丈夫な感じです。長く使える感じです。期待してます。

対象商品:
39479072
2020-11-20
用途:
帯鋼の黒皮とりに。
株式会社RED WING JAPAN 様

帯鋼をベンダーで曲げるとコーナー部分に黒皮のめくれができますが塗装のときに瘡蓋状態になるのでワイヤーブラシでとっていますがシンプルに使いやすい商品ですね。

対象商品:
39479063
2019-05-20
用途:
焼き網の焦げ落とし
製造業

握りやすく強度もあるので長持ちします。お買い得です。

対象商品:
39479063
2018-05-25
用途:
レンタルリース商品の整備検査等にて使用
マツオカ建機株式会社 様 (サービス業)

細部のこびり付いた油凝固分を取るのに利用しています。手に持った感触やグリップが思いのほかしっかりとしていますので、腕が疲れず効率よく清掃ができます。他の物は回転させて取る場合に、グリップ部が貧弱なので腕や指が非常に疲れます。これはとても良いものだと感じています。

対象商品:
39479072
2014-04-12
用途:
半自動溶接後のクリーニング

力を入れてビートを擦るとワイヤーが開いてきます。まとまっていれば長く使えるので、そこが改善されれば文句無しです。ハンドルは握りやすく、力が入れやすい 。

対象商品:
39479072
2013-06-18
用途:
溶接後の焼けとり
粕谷溶接工業有限会社 様

ステンレスのワイヤーがしかっりしていて、取っ手も大きく握りやすく使いやすい。
ワイヤーが折れにくく、力を入れて作業ができる。

対象商品:
39479054
2015-08-14
用途:
錆び落とし
M.t.N 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

グリップ自体は握りやすく機動性は良いがブラシが柔らかく婉曲形状の為対象に上手く力が伝わらない事、またブラシ先が荒い為もう少し細めで硬い方が使いやすくなると思います。

対象商品:
39479063
2015-01-16
用途:
錆落とし
自動車・二輪車・自転車関連業

グリップ付で疲れにくかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする