※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CKD
ブラケット(単品:2000シリーズ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
タイプ
C型ブラケット
C型ブラケット
L型ブラケット
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39479133
品番
B220
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
用途
FRL等補器の外部組み付け
タイプ
C型ブラケット
適合機種
CKDエア補器2000シリーズ
トラスコ品番
376-8481
種別
部品
CADデータダウンロード