※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 防爆形ソレノイドバルブ
AB41E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc1/4
定格電圧(V)
AC200
注文コード
39480883
品番
AB41E4-02-5-03T-AC200V
参考基準価格(税別)
¥23,430
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・定格電圧
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。
作動方式
直動式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
接続口径
Rc1/4
定格電圧(V)
AC200
トラスコ品番
376-8074
電源(V)
AC200
有効断面積(mm
2
)
10.5
質量(kg)
1
使用圧力範囲(MPa)
0〜5
使用流体
空気・低真空・水・灯油・油
流体温度(℃)
-10〜60(凍結なきこと)
CADデータダウンロード