※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
チューブフィッティング ソケットエルボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39482265
品番
PLJ8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥340
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。機種により取付け後、チューブの取出角度が変えられます。条件により、水を流すことも可能です。
トラスコ品番
360-4144
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気、水(条件あり)
適合チューブ外径D(Φmm)
8
適合径(Φmm)
(継手)8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39482265
PLJ8
34903416
PLJ8
ソケットエルボ
PISCO(ピスコ)
1個
¥
249
税込
¥
274
注文コードが変更になりました