PPV8 チューブフィッティング PPタイプ ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 39482353 PPV8 チューブフィッティング PPタイプ ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 39482353 PPV8 チューブフィッティング PPタイプ ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 39482353 PPV8 チューブフィッティング PPタイプ ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 39482353

チューブフィッティング PPタイプ ユニオンエルボ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 注文コード39482353 品番PPV8
参考基準価格(税別)¥968 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
この商品はチューブ外径・適合チューブ外径・使用流体など40種類から選べます 他の種類を見る

本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。

形状ユニオンエルボ 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) チューブ外径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)1.0(at 0〜20℃) 使用温度範囲(℃)0〜80(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプクリーン環境用タイプ 包装形態通常包装 質量(g)9 トラスコ品番378-2514 寸法F(mm)10 オリフィス径(Φmm)7.2 寸法E(mm)22.4 寸法C(mm)18.1 寸法T(mm)15.6 寸法P(mm)15 寸法d(Φmm)4.2
注意
※使用流体が水、その他薬品の時は、次の条件を必ず守ってください。
水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
水、液体使用の際は、インサートリングの使用を推奨します。
薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:483

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39482353
2022-05-19
用途:
機器組込み
アクアフレックス株式会社 様

従来から使用していますが、特に問題は無く満足しています。価格がもう少し安くなればベストです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする