付属品霜取り×1、取扱説明書
性能フリーザ:フォースター/-18℃ (日本工業規格:JIS C9607)
質量(kg)約25
色ホワイト
間口(mm)404
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約404×592×832
電源コード(m)約2.0
冷却方式直冷式(※ファン式とは異なり、必ず霜が発生し、定期的な霜取り作業が必要です。)
操作方法メカ式温度調節
冷媒ノンフロン:R600a
冷媒封入量(g)35
出力切替7段階
年間消費電力量(kWh/年)101
省エネ基準達成率(%)(目標年度2021年)101
定格内容積(L)62