PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 方向制御機器
PISCO(ピスコ)の 方向制御ハンドバルブ
ハンドバルブ ユニオンストレート(2方弁タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39483123
品番
HV6-6-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
機器への空気圧入力を開閉します。
トラスコ品番
360-3296
接続口径
-
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
ポート数
2ポート
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.9
使用流体
空気
適合チューブ外径D(Φmm)
6×6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39483123
HV6-6-2
10411965
HV6-6-2
ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁
PISCO(ピスコ)
1個
¥
879
税込
¥
967
注文コードが変更になりました