HN-7419 エースニップル アソー 39485056

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エースニップル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39485056 品番HN-7419
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,290
この商品は46種類から選べます 他の種類を見る

ホースとネジの接続に

種類ホース継手 形状ニップル 使用流体水、空気、油 材質ステンレス(SUS304) 接続口径D(inch)R1/2 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用温度(℃)-50〜150 質量(g)56 寸法D(Φmm)19 高さ(mm)49 用途ホース用継手。 トラスコ品番382-3903

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39485056 HN-7419 05813507 HN-7419 エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー 1個 1,198 税込1,318 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする