HSH-1208 ホースジョイント用竹の子 アソー 39485731

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホースジョイント用竹の子

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39485731 品番HSH-1208
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥85
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
使用流体水、空気、油 材質黄銅 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用温度(℃)-50〜150 寸法D(Φmm)8 寸法D1(Φmm)4.5 寸法A(mm)34 用途ホース用継手。HSN1310とセットで使用。 トラスコ品番374-0617

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39485731 HSH-1208 05820561 HSH-1208 ホースジョイント用竹の子 アソー ホースジョイント用竹の子 アソー 1個 149 税込164 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする