NP-1002 四角プラグ アソー 39486447

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

四角プラグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39486447 品番NP-1002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥150
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
種類ねじ込み継手 形状プラグ 使用流体水、空気、油 材質黄銅 接続口径D(inch)R1/4 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用温度(℃)-50〜150 寸法B(mm)9 寸法A(mm)19 用途ネジ用継手。内ネジ配管の一時的休止時に。 トラスコ品番374-1150

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39486447 NP-1002 05819012 NP-1002 四角プラグ アソー 四角プラグ アソー 1個 199 税込219 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする