※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
アソーの 継手・パイプ
アソーの 継手
アソーの ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
四角プラグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39486456
品番
NP-1001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥105
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ねじ込み継手
形状
プラグ
使用流体
水、空気、油
材質
黄銅
接続口径D(inch)
R1/8
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
6.9[70]
使用温度(℃)
-50〜150
寸法B(mm)
7
寸法A(mm)
15
用途
ネジ用継手。内ネジ配管の一時的休止時に。
トラスコ品番
374-1141
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39486456
NP-1001
05819021
NP-1001
四角プラグ
アソー
1個
¥
139
税込
¥
153
注文コードが変更になりました