※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
アソーの 継手・パイプ
アソーの 継手
アソーの ホース継手
両口ホースジョイント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39486693
品番
HS-2440
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,320
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ホース継手
形状
ニップル
使用流体
水、空気、油
材質
黄銅
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
3.45[35]
使用温度(℃)
-50〜150
寸法D(Φmm)
12.7
用途
ホース用継手。ホースとホースの接続に。
トラスコ品番
374-0579
質量(g)
162
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39486693
HS-2440
05820017
HS-2440
両口ホースジョイント
アソー
1個
¥
1,398
税込
¥
1,538
注文コードが変更になりました