NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の カプラー/レバーカップリング
NAC(長堀工業)の カプラー
クイックカップリング AL型 (ホース取付用 プラグ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39487007
品番
CAL22PH3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
使用流体
空気・水他
最高使用圧力(MPa)
1.5
最高衝撃圧力(MPa)
2.0
取り付け形状
ホース取付用
ソケットorプラグ
プラグ
用途
工場内のエアー配管や空気工具用。
トラスコ品番
364-2577
種別
片バルブ用プラグ
使用温度範囲(℃)
-20〜80
適合ホースサイズ
1/4
注意
※流体はソケット側からプラグ側に流すようにして下さい。