※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の カプラー/レバーカップリング
NAC(長堀工業)の カプラー
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39487095
品番
CAL23SM3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
使用流体
空気・水他
最高使用圧力(MPa)
1.5
最高衝撃圧力(MPa)
2.0
取り付け形状
メネジ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
用途
工場内のエアー配管や空気工具用。
トラスコ品番
364-2933
種別
片路開閉型
接続部のサイズ
Rc3/8
使用温度範囲(℃)
-20〜80
バルブ形式
片バルブ
注意
※流体はソケット側からプラグ側に流すようにして下さい。