NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の カプラー/レバーカップリング
NAC(長堀工業)の カプラー
クイックカップリング AL型(ホース取付用プラグ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39487183
品番
CAL22PH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
材質
:鋼鉄
使用流体
空気・油他
最高使用圧力(MPa)
1.5
最高衝撃圧力(MPa)
2.0
取り付け形状
ホース取付用
ソケットorプラグ
プラグ
用途
工場内のエアー配管や空気工具用。
トラスコ品番
364-2551
種別
片バルブ用プラグ
質量(g)
30
使用温度範囲(℃)
-20〜80
寸法L(mm)
58
寸法B2(mm)
Φ7.5
寸法B1(mm)
Φ5
寸法H(Φmm)
16
寸法l1(mm)
30
寸法l2(mm)
20
寸法T(Φmm)
9
適合ホースサイズ
1/4
注意
※流体はソケット側からプラグ側に流すようにして下さい。