クイックカップリング AL型 (ホース取付用 ソケット)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39487192 品番 CAL22SH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
材質(本体)鋼鉄 使用流体空気・油他 最高使用圧力(MPa)1.5 最高衝撃圧力(MPa)2.0 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット トラスコ品番364-2666 質量(g)102 適合ホースサイズ1/4 用途工場内のエアー配管や空気工具用。 種別片路開閉型 使用温度範囲(℃)-20〜80 寸法L(mm)72.5 バルブ形式片バルブ 寸法S(mm)19 寸法D(Φmm)26.5 寸法C(mm)21.5 寸法l(mm)30 寸法B(Φmm)5 寸法T(Φmm)9 材質(ゴムシール)ニトリルゴム
注意
※流体はソケット側からプラグ側に流すようにして下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39487192
2013-07-03
用途:
エアホースの接続

規格通りで特に問題はありません。安いのは良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする