NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の カプラー/レバーカップリング
NAC(長堀工業)の カプラー
クイックカップリング AL型 (ホース取付用 ソケット)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39487217
品番
CAL23SH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
材質(本体)
鋼鉄
使用流体
空気・油他
最高使用圧力(MPa)
1.5
最高衝撃圧力(MPa)
2.0
取り付け形状
ホース取付用
ソケットorプラグ
ソケット
トラスコ品番
364-2887
質量(g)
105
適合ホースサイズ
3/8
用途
工場内のエアー配管や空気工具用。
種別
片路開閉型
使用温度範囲(℃)
-20〜80
バルブ形式
片バルブ
材質(ゴムシール)
ニトリルゴム
注意
※流体はソケット側からプラグ側に流すようにして下さい。