クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用プラグ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39487244 品番 CAL21PA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。ALタイプ20型ソケットやATタイプソケット全てと互換性があります。

使用流体空気他 最高使用圧力(MPa)1.5 最高衝撃圧力(MPa)2.0 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグプラグ 用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。 トラスコ品番364-2488 種別片バルブ用プラグ 使用温度範囲(℃)-20〜80 適合ホース内径×外径(Φmm)5.0×8.0
注意
※流体はソケット側からプラグ側に流すようにして下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:367

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39487314
2022-04-26
用途:
機械の連結に使用
農・林・水産業

長期に使用すると錆びがくるのでまた購入したいです。

対象商品:
39487314
2019-03-25
用途:
DIY集塵用清掃他

ホ-スの食い込み部分をもう少しサイズアップしたらとぜうでしょうか・・
たまに抜ける時があります。

対象商品:
39487271
2015-11-15
用途:
ぱぱかかちゅ
車体整備マツ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

普通に問題なく使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする