クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用ソケット)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39487296 品番 CAL22SB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。ALタイプ20型プラグ全てと互換性があります。

使用流体空気他 最高使用圧力(MPa)1.5 最高衝撃圧力(MPa)2.0 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。 トラスコ品番364-2623 種別片路開閉型 質量(g)112 使用温度範囲(℃)-20〜80 バルブ形式片バルブ 適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10.0
注意
※流体はソケット側からプラグ側に流すようにして下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:367

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39487296
2016-01-08
用途:
配管工事

工場のエアー取出し口の延長に伴いホースも延長したので購入しました。
メーカー品なので安心して使用しています。

対象商品:
39487296
2015-01-16
用途:
エアーコンプレッサーよりエアー工具に使用する時

取付時少し硬い感じがする。特に良い点も悪い点もわからない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする