曜日別特売
CAL23PB クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用プラグ) NAC(長堀工業) 39487314

クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用プラグ)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番364-2739
内容量1個注文コード39487314品番CAL23PB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。ALタイプ20型ソケットやATタイプソケット全てと互換性があります。

用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。使用流体空気他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグトラスコ品番364-2739種別片バルブ用プラグ質量(g)53使用温度範囲(℃)-20~80適合ホース内径×外径(Φmm)8.5×12.5
注意
※流体はソケット側からプラグ側に流すようにして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39487314
2022-04-26
用途: 機械の連結に使用
農・林・水産業

長期に使用すると錆びがくるのでまた購入したいです。

対象商品 : 39487314
2019-03-25
用途: DIY集塵用清掃他

ホ-スの食い込み部分をもう少しサイズアップしたらとぜうでしょうか・・
たまに抜ける時があります。

対象商品 : 39487271
2015-11-15
用途: ぱぱかかちゅ
車体整備マツ自動車・二輪車・自転車関連業

普通に問題なく使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする