NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の カプラー/レバーカップリング
NAC(長堀工業)の カプラー
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39487366
品番
CAL22PM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
相手側取付サイズ
Rc1/4
接続部のサイズ
Rc1/4
用途
工場内のエアー配管や空気工具用。
トラスコ品番
364-2585
種別
片バルブ用プラグ
質量(g)
26
使用温度範囲(℃)
-20〜80
寸法L(mm)
42
取り付け形状
メネジ取付用
ソケットorプラグ
プラグ
最高使用圧力(MPa)
1.5
寸法S(mm)
14
寸法C(mm)
16
寸法l(mm)
20
使用流体
空気・油他
寸法B2(mm)
Φ7.5
寸法B1(mm)
Φ7.5
最高衝撃圧力(MPa)
2.0
注意
※流体はソケット側からプラグ側に流すようにして下さい。